和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの キッチンラック・キッチン小物収納
和平フレイズの キッチン棚
伸縮式ステンレス整理棚
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42045098
品番
COM-9671
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
約50〜83cmまで伸縮可能。棚の位置も、お好みの高さに調節できます。錆びにくく、お手入れしやすいステンレス製。
耐荷重(上段:下段とも):各6kg
材質
本体:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80度)
寸法(mm)
約500〜830×220×460
質量(kg)
1.26
耐荷重(kg)
6(上段:下段とも)