フォルテック 真空断熱ステンレスタンブラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42046017 品番RH-1320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス真空断熱二重構造で、飲み頃の温度をキープします。
真空層があるので、外面が熱くなりにくく結露しにくい。

材質ステンレス鋼 シルバー 容量(mL)470 寸法(cm)8×8×14.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42046008
2025-09-02
用途:
ティータイムに

何年か前に別メーカーから販売されていた真空断熱タンブラーと同じ形のものが欲しくて辿り着きました。届いてみると、金型は同一のようで、底面のシールとロゴの印刷以外はほぼ同じでした。ただ、こちらの方が20g軽いです。(持つと軽い)使い勝手や保冷性能は特に違いを感じません。シンプルで使いやすいと思います。

対象商品:
42046026
2022-11-25
用途:
コーヒーを飲むのに。
その他業種

思っていたほどの保温効果はなかった。大きさから言って、この値段ならお安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする