和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
イミオ ランチポット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42046035
品番
IM-0012
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
いつものランチにもう一品をプラス。コンパクトで持ちやすく、質感が高いデザインを実現。真空断熱構造で温かいスープやひんやりメニューを手軽に持ち運びできます。
色
ホワイト
容量(mL)
300
材質
ステンレス鋼、キャップ本体・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
240
寸法(cm)
約7.6×7.6×12.8