和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
イミオ ランチポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42046053
品番
IM-0014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
いつものランチにもう一品をプラス。コンパクトで持ちやすく、質感が高いデザインを実現。真空断熱構造で温かいスープやひんやりメニューを手軽に持ち運びできます。
色
ブラック
容量(mL)
300
材質
ステンレス鋼、キャップ本体・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
240
寸法(cm)
約7.6×7.6×12.8