和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 鍋・フライパンセット
レギュール グリルパン3点セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42046376
品番
RM-9272
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
グリルプレート、焼肉プレート、たこ焼きプレートの3点セット
材質
グリルパン・焼肉プレート・たこ焼きプレート・油引き・竹串 本体枠:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム合金、フタ:強化ガラス、ツマミ:ポリプロピレン
寸法(mm)
約:282×316×168
容量(L)
グリルパン:2.3
電源(V)
100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
1.4
本体質量(g)
約2900
表面処理
フッ素樹脂加工