菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード42047085 品番KS-NO.117-RED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はRoHS指令・色・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.13 基材はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙 種類ラミネートタイプ 粘着剤天然ゴム系 粘着力3.5N/10mm 用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。 厚さ(mm)0.13 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テープを貼る面の水分や汚れを取り除いて、しっかり押さえて貼り付けしてください。皮膚等人体には貼り付けしないでください。また電気絶縁用には使用しないでください。※テープを保管する際は、直射日光を避け、涼しい所に保管ください。※冬場の低温時には接着力が落ちるので、室温10℃以上の温かい環境で作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする