充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラス

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42051285 品番 EC-60B19L-HC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

優れたエンジン始動性能とサンデードライバーにも安心の大容量。電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。
さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。正極の活物質量を増やし、容量を向上させています。(ハイクラス)

バッテリー容量(Ah)34(5時間率) 性能ランク60 短側面サイズB 長側面長さ(cm)19 端子位置L 長さ(mm)187 幅(mm)127 本体質量(kg)約9.5 総高さ(mm)227
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42051303
2023-01-29
用途:
カーバッテリー交換

愛車のバッテリーは10年使用、充電後も液比重は2.23以上にならない、車の使用頻度が少な等から、GSユアサ70B24Lにした。(既存品は、旧神戸電・の75)モノタロウの商品価格は、高額のため迷ったが、品質を最優先に決めた。他の通販店は格安の値段で表示されているが、商品の在庫期間が長く、ユーザーに渡った後の問題が多くて評価が悪い。モノタロウから今回購入した商品は、2022年11月の製造の物だった。モノタロウで買ってよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
42051276
2019-12-14
用途:
GSユアサ60B19R不満和全く有りません
堀田建設 様 (運輸・通信業)

私はカオスバッテリーの60B19R購入を悩みましたが、GSユアサの60B19Rに決めました、私は昔からトラック系にずっとGSユアサのバッテリーを使用してきましたが、余り性能に不満が無いので大満足です、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする