電源電圧(V)AC100~240±10%付属品電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)仕様●入力許容値:-50~+150%fs●電源変動:±0.06%fs●ゼロ・スパン調整範囲:±5%fs質量(g)約80外形寸法(mm)103(H)×12.5(W)×115(D)適合規格TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000端子形状-精度(基準)±0.1%fs(25℃±2℃にて)ケース色黒色材質(ケース)PC樹脂(UL94V-2)消費電力(mA)(電流)20以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)保存温湿度範囲-10℃~+70℃ 60%RH以下(非結露)負荷抵抗(許容)2kΩ以上応答速度約50ms(0~90%)負荷変動±0.06%fs温度特性±0.02%fs/℃耐振動-絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗1MΩ以上耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号DC1~5V第1出力信号DC0~5V応答時間(ms)50(0~90%)