曜日別特売
TH-41-2 無電源絶縁変換器 渡辺電機工業 42068584

無電源絶縁変換器TH-41-2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
42068584
品番
TH-41-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,200
応答速度
約20ms(0~90%)
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力端子間相互、チャンネル間相互)
電源電圧(V)
無電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
CE-対応品
あり
第1入力信号
DC0~20mA
第1出力信号
DC0~20mA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42068584TH-41-232120893WSP-2NDS-36A-0XWSP-2NDS-36A-0X 2チャンネル無電源アイソレータ 渡辺電機工業 321208932チャンネル無電源アイソレータ渡辺電機工業1個
¥41,980
税込¥46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする