電源電圧(V)DC24±10%付属品電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)仕様●許容入力範囲:0~100%●電源変動:±0.06%fs(25℃±2℃にて)●設定変更誤差:±1%fs●ゼロ・スパン調整範囲:±5%fs質量(g)約80取付方式-外形寸法(mm)103(H)×12.5(W)×115(D)適合規格TH-5B(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000構造-精度(基準)±0.1%fs(25℃±2℃にて)消費電力(電流)50mA以下ケース色黒色材質(ケース)PC樹脂(UL94V-2)機能-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)保存温湿度範囲-10℃~+70℃ 60%RH以下(非結露)負荷抵抗(許容)550Ω以下応答速度約50ms(0~90%)負荷変動±0.06%fs温度特性±0.02%fs/℃耐振動-絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり第1入力信号100Ω~10kΩ第1出力信号DC4~20mA応答時間(ms)50(0~90%)