※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPシールドナット平頭 APS (アルミ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び
M4
注文コード
42085461
品番
415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
ねじピッチ
0.7
寸法L(mm)
15.3
寸法D(Φmm)
6
寸法P(mm)
0.8
寸法H(Φmm)
9
ねじの呼び
M4
加工物穴径(mm)
6.1