※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
POPシールドナット平頭 APS (アルミ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M6
M8
寸法L(mm)
21.5
21.5
23
24
25.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42085504
品番
625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
アルミ
ねじピッチ
1
寸法L(mm)
21.5
寸法D(Φmm)
9
寸法P(mm)
1.5
寸法H(Φmm)
12
ねじの呼び
M6
頭部
平頭
加工物穴径(mm)
9.1