※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPシールドナット平頭 APS (アルミ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42085522
品番
825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質
アルミ
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
24
寸法D(Φmm)
11
寸法P(mm)
1.5
寸法H(Φmm)
14
ねじの呼び
M8
頭部
平頭
加工物穴径(mm)
11.1