625 POPスタンダードナット 平頭 SSPH (ステンレス) ポップリベット・ファスナー 42086317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

625 POPスタンダードナット 平頭 SSPH (ステンレス) ポップリベット・ファスナー 42086317
625 POPスタンダードナット 平頭 SSPH (ステンレス) ポップリベット・ファスナー 42086317

POPスタンダードナット 平頭 SSPH (ステンレス)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM6
寸法L(mm)15
内容量1個注文コード42086317品番625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
材質ステンレスねじピッチ1寸法L(mm)15寸法D(Φmm)9寸法P(mm)1.5寸法H(Φmm)12.3ねじの呼びM6頭部平頭加工物穴径(mm)9.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42086292
2014-11-15
用途: ステンレスパイプ内(内径8のM6タップ ボルト埋め込みにシ用

現行のM5を M6に 変更してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3579:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする