※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
POPテトラナット SPH TETRA(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
寸法d(mm)
11
6
7
9
11
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
17.5
10
12
13
14.3
17.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42086423
品番
840TETRA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
17.5
寸法H(mm)
17
寸法d(mm)
11
寸法D(mm)
12.7
寸法P(mm)
1
ねじの呼び
M8
加工物穴径(mm)
11.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。