630-254K2 POPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

630-254K2 POPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086475
630-254K2 POPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086475

POPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM6
内容量1パック(4個)注文コード42086475品番630-254K2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
材質表面処理三価ホワイトねじピッチ1寸法L(mm)16.5寸法H(mm)13寸法t(mm)(推奨)1.5-2.0寸法D(Φmm)9寸法P(mm)1.5寸法R(mm)12.7ねじの呼びM6加工物穴径(mm)9.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3527:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする