515RLT POPローレットナット SPH RLT(鉄/生地)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42087026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

515RLT POPローレットナット SPH RLT(鉄/生地)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42087026
515RLT POPローレットナット SPH RLT(鉄/生地)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42087026

POPローレットナット SPH RLT(鉄/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(4個)注文コード42087026品番515RLT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質表面処理生地ねじピッチ0.8寸法L(mm)11.5寸法D(Φmm)7寸法P(mm)1寸法H(Φmm)10.3ねじの呼びM5加工物穴径(mm)7.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3699:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする