絶縁変換器(アイソレータ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)DC110±10% 仕様ゼロ・スパン調整範囲:±10%fs(15回転トリマ)、電源電圧の影響:±0.1%fs(定格電圧内)、結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m) 第1入力信号DC0〜10mV 注文コード42095744 品番WGP-DS-10B-8
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は電源電圧・仕様・第1入力信号など5170種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)DC110±10% 仕様ゼロ・スパン調整範囲:±10%fs(15回転トリマ)、電源電圧の影響:±0.1%fs(定格電圧内)、結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m) 質量(g)約200 取付方式DINレール取付または壁面取付 外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D) 適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:U、汚染度:2 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色アイボリー色 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 消費電力(mA)(電流)約60 高度(m)(定格)2000以下 使用温湿度範囲-5℃〜+55℃ 90%RH以下(非結露) 負荷抵抗(許容)3kΩ以下 応答速度約25ms(0〜90%) 保存温度範囲(℃)-10〜+60 温度特性±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 入力抵抗1MΩ 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり 第1入力信号DC0〜10mV 第1出力信号DC1〜5mA 応答時間(ms)25(0〜90%) アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする