曜日別特売
MY1M63TN-3860-XB11 MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M63TN) SMC 42103985

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M63TN)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
3860
注文コード
42103985
品番
MY1M63TN-3860-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥420,900
ストローク(mm)
3860
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(TN) NPT

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42103985MY1M63TN-3860-XB1112640839MY1M63TN-3860MY1M63TN-3860-XB11 MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMC 12640839MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC1個
419,800
税込461,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY1M63TN-3860-XB11 MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M63TN) 1個 SMC 【通販モノタロウ】