※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本スプリュー
スプリュー ユニファイ(UNC)(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
3/8
#4
#6
#8
#10
1/4
3/8
1/2
山数
16
40
32
24
20
16
13
自由巻数(±1/4)
4 3/8
2 3/4
6 3/4
4 3/4
6 7/8
6
7 1/8
8
4 3/8
10
7 7/4
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42104404
品番
3/8×16-1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
山数
16
呼び長さ(mm)
9.52
材質
ステンレス
自由巻数(±1/4)
4 3/8
自由外径最大(Φmm)
11.99
自由外径最小(Φmm)
11.48
注意
※呼び長さは、スプリューが挿入される母材雌ねじの長さを表しています。
※呼び長さで記載されている寸法は、【呼称長さ】です。
※板厚に挿入するのに適切な長さであることを意味しており、L寸法ではありません。
ご注意ください。
※商品のサイズ選定は母材の板厚、雌ねじ長さから行います。