SB-6001CD ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42107965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-6001CD ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42107965
SB-6001CD ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42107965

ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(5個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42107965
品番
SB-6001CD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

コストが安く、取り扱いが容易です。

ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
寸法L(mm)
13
寸法D1(mm)
8
寸法D2(mm)
8.3
材質
黄銅(カドミレス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-20
用途: 電気製品の修理
製造業

ネジ山が崩れてガバガバになってしまった黄銅製端子台の修理に使用しました。本来想定の使用方法とは異なるかも知れませんが、問題なく修理できて満足です。
念のため圧入部分をハンダで補強しましたが、無くても問題なかったように思います。

2026-06-08
用途: アルミ製品のねじ山補修に使用

アルミの地金自体にねじが切ってありましたが、経年劣化でねじがガバガバとなった為、本品を使い再生しました。
本品の外径より少し小さい径のドリルで穴を開けて、外径より少し大きなポンチを当ててグリスを塗り、叩きこむと螺旋を描きながらゆっくりと入っていきました。
※開けるドリル穴は小さいと本体側が割れるし、同寸だとインサートが遊んでしまいます。あと挿入時はインサートを直接叩くとねじ山がつぶれてしまうので、ポンチ等を当ててから叩く様にして下さい。

対象商品 : 42107895
2026-03-31
用途: セロー225のエアクリーナーボックスに使用

セロー225のエアクリーナーボックスのメンテナンスの際に、裏側からのボルトを外すのが非常に面倒なので、表側からこちらの商品を半田ごてで埋め込み、M4化しました。(YOUTUBEに詳しいやり方がアップされていました)今までの苦労は何だったんだろう?というくらいにエアクリーナーボックスを開けるのが簡単になりました。

1が参考にしています
2026-07-08
用途: 成形品に圧入作業

製品はメーカ品で問題なく使用出来ました。
6個/1パックの販売単位ですが、多く使用する場合の大口の販売もあれば嬉しいです。

対象商品 : 42107877
2025-10-13
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エアクリーナーボックスの補修に使用。よくある樹脂ベースのビス止めがダメにになったのでこちらの商品を埋め込みねじ止め仕様に変更しました。食いつきも良くしっかり止まりました。

1が参考にしています
2025-12-26
用途: 3Dプリンタ

繰り返し外すねじ箇所に購入。PETGの製品なら少しはんだごてを当てて押し込むだけで容易に埋め込みできます。

対象商品 : 42107606
2024-10-01
用途: グラス製のパーツに埋め込みボルトで固定
その他業種

外側の蛇腹が荒くセットする穴に食い付きが良い。
抜け止めの接着剤もしっかり充填されるので固定が上手く出来た。

対象商品 : 42107983
2023-08-03
用途: 樹脂部品をねじ止めしたい時
自動車・二輪車・自転車関連業

ある程度の締め付け荷重が必要だったのでこの部品を選んだ

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1584:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする