MY1MW63TN-1500 MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MW63TN) SMC 42110757

※2-1-M15-4-MY1_W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MW63TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)1500
内容量1個注文コード42110757品番MY1MW63TN-1500
参考基準価格(税別)¥287,870販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800
ストローク(mm)
1500
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(TN) NPT
ガイド追記号
(M) すべり軸受ガイド形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする