曜日別特売
STW-20 C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイ 42123611

STW-20 C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイ 42123611
STW-20 C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイ 42123611

C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(13個)
寸法d4(mm)(参考)28
(参考)28
(参考)30
(参考)7
(参考)9
(参考)10.5
(参考)12
(参考)14
(参考)15
(参考)16
(参考)17
(参考)18
(参考)19
(参考)20
(参考)22
(参考)23
(参考)24
(参考)25
(参考)26
(参考)27
(参考)31
(参考)32.5
(参考)33
(参考)34
(参考)35
(参考)36
(参考)38
(参考)39
(参考)40
(参考)43
(参考)45
(参考)46
(参考)47
(参考)50
(参考)53
(参考)55
(参考)58
(参考)61
(参考)62
(参考)64
(参考)66
(参考)70
(参考)71
(参考)73
(参考)75
(参考)77
(参考)78
(参考)81
(参考)84
(参考)86
(参考)88
(参考)92
(参考)95
(参考)97
(参考)99
(参考)103
(参考)106
(参考)108
(参考)114
(参考)119
(参考)125
(参考)131
(参考)137
(参考)143
(参考)148
(参考)154
(参考)159
(参考)164
(参考)170
(参考)175
(参考)181
(参考)186
(参考)192
(参考)197
(参考)202
(参考)208
(参考)213
(参考)219
(参考)224
(参考)229
(参考)239
(参考)249
(参考)269
(参考)279
(参考)293
(参考)313
(参考)323
内容量1パック(13個)注文コード42123611品番STW-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469
呼び
20
寸法d4(mm)
(参考)28
寸法t(mm)
1.2
表面処理
ACP
材質
鉄
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
約3.9
寸法b(mm)
約2.7
寸法d1(mm)
20
寸法d2(mm)
19
寸法d3(mm)
18.5
寸法m(mm)
1.35
寸法n(mm)
(最小)1.5
寸法d0(mm)
(最小)2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42123444
2023-11-27
用途: 取り付け外し時に飛ばさないように

外すとき勢いよく外れがちなので上に手を置いて外す等工夫して。キチンとハマって安心感があります。

対象商品 : 42123453
2021-10-04
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

製品としては,十分でした.1パックあたりの入り数が多く,多数残ってしまいます.ぜひ,小袋の販売のご検討をお願いします.

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42123471
2021-12-06
用途: ディスクグラインダーの修理

規格品であり品質には満足、50枚単位であり、必要数は1枚、残り49枚はほぼ永遠に使われることは無い。
1枚単位は無理でももう少し少量(5枚とか10枚)での販売であったら嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品 : 42123776
2022-03-14
用途: 農機具メンテナンス
その他業種

ピッタリ合いました。抜けもなく問題なく使用できています。

対象商品 : 42123907
2021-07-11
用途: 組立
袋王ホールディングス株式会社 様(製造業)

いつも組立で使用している物なのでまったく問題無し。

対象商品 : 42123444
2020-11-24
用途: ホビー用のφ3,4㎜の軸の抜け止めとして使用しました。
その他業種

軸にセットするのに工具がないのでテーパ状にカットした平板を押込みセットしましたが、
少し押込みすぎると、開いて(変形して)しまい難しかったです。

対象商品 : 42123663
2019-11-15
用途: バイクの修理
製造業

普通に使えました。
10個もいらなかったので、少数で買えると助かります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 42123611
2019-08-22
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

商品は問題なく使用出来ました。値段も高いわけではないが1個単位で販売してもらえると無駄にならない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3807:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする