※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ドライブイット
平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(8個)
ねじの呼び
M8
M5
M6
M8
M2
M2.5
M3
M4
ねじピッチ
1.25
0.8
1
1.25
0.4
0.45
0.5
0.7
寸法B(mm)
12.7
9.5
12.7
4.1
5.3
7.4
8.3
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42131756
品番
M8-12.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法B(mm)
12.7
材質
黄銅
寸法D(mm)
(参考)最小/13.7
寸法E(mm)
(最小)4.5
表面処理
生地
寸法G(mm)
1.3
寸法C(Φmm)
(参考)9.6
寸法F(Φmm)
11.1
外径A(Φmm)
10.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。