※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.5
M3
M4
長さ(mm)
6
3
5
6
4
8
10
12
15
ねじピッチ
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42184064
品番
2×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
6
材質
ステンレス(SUS303)
寸法A(mm)
(最大)0.45/(最小)0.31
寸法B(mm)
(最大)0.84/(最小)0.64
先端形状
とがり先
穴の形状
すりわり