大阪魂
(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M2.5
M2
M2.5
M3
M4
長さ(mm)
3
3
5
6
4
8
10
12
15
ねじピッチ
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42184073
品番
2.5×3
在庫数量:残り2点です
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
439
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
3
材質
ステンレス(SUS303)
寸法A(mm)
(最大)0.6/(最小)0.46
寸法B(mm)
(最大)0.95/(最小)0.72
先端形状
とがり先
穴の形状
すりわり