大阪魂
(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M2
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
2
3
4
6
5
8
15
ねじピッチ
0.4
0.4
0.5
0.7
0.8
1
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
42184545
品番
2×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)0.45/(最小)0.31
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
(最大)0.84/(最小)0.64
先端形状
平先
穴の形状
すりわり
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。