大阪魂
(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M3
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
2
3
4
6
5
8
15
ねじピッチ
0.5
0.4
0.5
0.7
0.8
1
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42184597
品番
3×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)0.6/(最小)0.46
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
(最大)1.05/(最小)0.8
先端形状
平先
穴の形状
すりわり
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。