※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
十字穴付き止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(7個)
長さ(mm)
15
6
8
10
12
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42187004
品番
6×15.0
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
15
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
先端形状
平先
穴の形状
十字穴