LION (ライオン事務器)
名刺ポケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊(10枚)
注文コード
42197986
品番
MP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1枚に名刺を10枚、両面収納で20枚収容できます。
サイズ
A4判
仕様
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、シングルポケット
材質
マットタイプ厚手PPシート製(再生50%)
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)232×302