曜日別特売
CI-22 カラーインデックス LION (ライオン事務器) 42204986

CI-22 カラーインデックス LION (ライオン事務器) 42204986
CI-22 カラーインデックス LION (ライオン事務器) 42204986

カラーインデックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード42204986品番CI-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330

5色5山のカラーインデックスは、書類の分類・検索をスムーズにします。主題項目、分類などを記入する扉紙もついていますから、各種ファイルで分類・整理するときにご使用ください。

サイズA4版E型仕様2穴・5山材質紙製/再生紙タイプ5山穴数2穴アズワン品番64-8265-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする