LION (ライオン事務器)
カラーインデックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
42205004
品番
CI-73
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
5色5山のカラーインデックスは、書類の分類・検索をスムーズにします。主題項目、分類などを記入する扉紙もついていますから、各種ファイルで分類・整理するときにご使用ください。
サイズ
A4判S型
仕様
2・4穴・5山
材質
紙製/再生紙
タイプ
5山
穴数
2・4穴
アズワン品番
64-8265-68