LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の ステープラー/パンチ
LION (ライオン事務器)の 手動パンチ
強力多穴パンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42206928
品番
HP-32
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。
穿孔能力(枚)
30(PPC用紙)
仕様
B5判用26穴、A4判用30穴
穴径(Φmm)
5.5
奥行(mm)
(パンチ)3.5
穴数
26・30
穴間隔(mm)
9.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×145
アズワン品番
64-8262-11
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※22穴用としては使用できません。
※PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙及び紙以外のものに使用しないでください。