※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の デスクマット
LION (ライオン事務器)の 既製デスクマット
デスクマット(グリーンマット付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(幅W×奥行D)(mm)
990×590
注文コード
42224814
品番
No.106N
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工されたデスクマットです。
色
下敷:グリーン、上敷:透明
材質
軟質塩化ビニール、グリーンマット:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
3.8(マット:1.8、グリーンマット:2)
タイプ
下敷き付
寸法(幅W×奥行D)(mm)
990×590
アズワン品番
64-8258-69
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。