※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の デスクマット
LION (ライオン事務器)の 既製デスクマット
デスクマット(グリーンマット付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1445×715
注文コード
42224954
品番
No.2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,300
この商品は
寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工されたデスクマットです。
仕様
光沢仕上げ、グリーンマット付、非転写練り込み
色
下敷:グリーン、上敷:透明
材質
軟質塩化ビニール・1.8mm厚、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚
厚さ(mm)
3.8
タイプ
下敷き付
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1445×715
アズワン品番
64-8258-71
注意
※材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。