※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.6N デスクマット(グリーンマット付) LION (ライオン事務器) 42225015 No.6N デスクマット(グリーンマット付) LION (ライオン事務器) 42225015 No.6N デスクマット(グリーンマット付) LION (ライオン事務器) 42225015 No.6N デスクマット(グリーンマット付) LION (ライオン事務器) 42225015

デスクマット(グリーンマット付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(幅W×奥行D)(mm)1045×620 注文コード42225015 品番No.6N
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工されたデスクマットです。

下敷:グリーン、上敷:透明 材質軟質塩化ビニール、グリーンマット:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)3.8(マット:1.8、グリーンマット:2) タイプ下敷き付 寸法(幅W×奥行D)(mm)1045×620 アズワン品番64-8258-65 繰り返し・詰め替え対応
注意
※材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする