※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18×40 1.5 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂 42226904 18×40 1.5 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂 42226904

強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)

(82件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM18 注文コード42226904 品番18×40 1.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月7日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はねじの呼び・内容量など216種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM18 材質 ねじピッチ1.5 ねじ長さb(mm)40 種別全ねじ 長さL(mm)40 寸法S(mm)27 表面処理生地 寸法e(mm)約31.2 寸法Z(mm)約2.5 頭部形状六角 寸法K(mm)12 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
エンジンスタンド エンジン固定用ボルトに使用

特殊なピッチ等、ホームセンターにないサイズが揃うので大変助かります。
モノタロウがあれば作業に不安がありません。

2025-06-20
用途:
自動車部品の取り付け
建設業・工事業

取付しやすく精度も大変良い商品でした。
また購入したいと考えます。

対象商品:
42226274
2024-07-08
用途:
ロータリーカルチの駆動軸の固定
農・林・水産業

ロータリーカルチの駆動軸の接続に使用、軸の左右をつないでいるボルトが折れて、在庫が無かったので、4.8Tのボルトを使ったが、やはり一時しのぎにしかならず、すぐに折れるので、このボルトを購入、倍の強度があるので折れることなく、使用できました、

対象商品:
42226292
2024-10-08
用途:
車の部品加工用
建設業・工事業

細目のボルトは近所のホームセンターにないのですが、モノタロウさんでいつも注文してます。

対象商品:
42227157
2024-01-25
用途:
エンジン整備
農・林・水産業

大型バイクのフライホイールを外すのに使えます。
M20 P1.5. 普通の細目ネジ なので、このボルトを入れ込めば、フライホイールを外す事ができます。

2人が参考にしています
対象商品:
42226274
2023-10-14
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

プロペラシャフトのヨーク固定ボルトに使用しました。
高強度なので安心して使用出来ます。

対象商品:
42227053
2024-05-27
用途:
自動車、機器の整備
サービス業

商品の注文から発送までの期間を、迅速に対応して頂き、大変満足している。

対象商品:
42227193
2024-04-22
用途:
機械メンテナンス
製造業

このサイズがなかったので助かりました。
ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1867:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする