LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の その他卓上商品
デスクラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42227273
品番
LFW-960
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
付属品
サポーター4本付(スライド可動式)
仕様
2段タイプ、組立式
材質
(フレーム)アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、側板:再生PP樹脂製、天板・棚板:スチール銅板/粉体装飾
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×250×620
アズワン品番
64-8260-37
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
中段:920×236×320、棚下有効高:100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合