LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の その他卓上商品
引出し付本立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
サポーター1本付(スライド可動式)
注文コード
42227334
品番
L-20
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×243×274
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×220×37
材質
(引出し)ポリスチレン樹脂製
仕様
(引出し)A4判横型2段
付属品
サポーター1本付(スライド可動式)
アズワン品番
64-8260-57
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合