LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の その他卓上商品
本立
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
サポーター2本付(スライド可動式)
注文コード
42227395
品番
R-25
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×230×180
材質
スチール製
仕様
組立式
付属品
サポーター2本付(スライド可動式)
アズワン品番
64-8260-53
RoHS指令(10物質対応)
対応