LA4-553L カギ付透明レターケース LION (ライオン事務器) 42228707

カギ付透明レターケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42228707 品番LA4-553L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天板にはA4判の書類が投入できるスリット付。個人宛のFAXや書類を投入できます。(スリット幅310mm) 背面にPC持出し防止ロックが取り付けできるセキュリティホール付(3×7mm左右各1個)。PC持出し防止ロックを使うことでデスク等に固定できます。 カギは差したまま使用します。カギを抜くと全段ロックされます。(カギは400通り)

引出し数3 付属品樹脂製カギ2本付 仕様(引出し)A4判横型3段、総カド丸タイプ 材質(本体)スチール、(引出し)再生ポリスチレン樹脂製(スモーク) 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×220×37 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×253×162

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42228707 LA4-553L 41511759 LA4-553LW かぎ付レターケース LION (ライオン事務器) かぎ付レターケース LION (ライオン事務器) 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする