LA4-527 透明レターケース LION (ライオン事務器) 42228926

透明レターケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42228926 品番LA4-527
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
引出し数横型7段 サイズA4 仕様(引出し)A4判横型7段、総カド丸タイプ 材質(本体)スチール、(引出し)再生ポリスチレン樹脂製/透明 ライトグレー 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×218×37 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×246×355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42228908
2017-07-07
用途:
納品書・請求書の仕分け保管

スチール書棚の中に入れて書類を仕分け・保管したかった為、書棚のサイズは横向きでないと入らなかったので助かりました。
外側はスチールなので丈夫で、中のプラスチックの引き出しもしっかりした作りです。(落としても割れない)内寸も色々なメーカーの物を調べましたが一番大きかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする