※使用例
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の レターケース
OA透明レターケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42229102
品番
LA4-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
引出し数
縦・浅型1段・深型1
サイズ
A4
仕様
(引出し)A4判縦・浅型1段・深型1段・超深型1段
材質
(本体)スチール、(引出し)再生ポリスチレン樹脂製/透明
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅型/236×318×31・深型/236×318×69・超深型/227×311×145
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×350×310