No.2010 レターケース LION (ライオン事務器) 42229127

レターケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42229127 品番No.2010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
引出し数縦型10段 サイズA4 仕様(引出し)A4判縦型10段 材質(本体)スチール、(引出し)スチール ライトグレー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×323×458 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42229188
2019-02-15
用途:
事務机の卓上に置いて
株式会社マイホーム 様 (不動産業)

もともと同じものを使っていたので、品質については安心して注文できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする