LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の レターケース
レターケース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42229188
品番
No.207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
引出し数
縦型7段
サイズ
A4
仕様
(引出し)A4判縦型7段
材質
(本体)スチール、(引出し)スチール
色
ライトグレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×323×332
グリーン購入法
適合