LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の レターケース
透明レターケース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42229242
品番
LA4-331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
引出し数
縦・浅型1段・深型3
サイズ
A4
仕様
(引出し)A4判縦・浅型1段・深型3段
材質
(本体)スチール、(引出し)再生ポリスチレン樹脂製/透明
色
ライトグレー
引出し組合せ
浅型+深型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×350×313
アズワン品番
64-8261-17
グリーン購入法
適合