LA4-350 透明レターケース LION (ライオン事務器) 42229267

透明レターケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42229267 品番LA4-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
引出し数縦・深型5段 サイズA4 仕様(引出し)A4判縦・深型5段 材質(本体)スチール、(引出し)再生ポリスチレン樹脂製/透明 ライトグレー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×350×428 アズワン品番64-8261-18 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42229242
2021-02-22
用途:
経理部の各種伝票の振分け保管に使用
製造業

各種伝票の振分け保管とに利用しています。書類の整理と保管が同時にできて、既存の扉付きキャビネット内に収まるため、オフィス内もすっきりとしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする