LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の レタートレー
レタートレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
360°回転タイプ、取付見出し付、クランプ取付
注文コード
42229608
品番
No.7203
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トレーは、サイド面で支柱に取り付けることもできます。
用途
※トレーの追加はできません。※レタートレーの耐荷重は1段あたり3kgですが、同じ向きにトレーを並べて、耐荷重分収納しますと傾く場合がありますのでご注意ください。
※No.7200はNo.7203・7205の交換用トレーとしても使えます。
仕様
360°回転タイプ、取付見出し付、クランプ取付
材質
(トレー)ポリスチレン樹脂
高さ(mm)
(支柱)405、(トレー/下段)145
奥行(mm)
(全体)400
耐荷重(kg)
トレー/3
材質(支柱)
ABS樹脂
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×400×405
トレー内寸(mm)
253×351×55(A4サイズ)
材質(トレー)
ポリエチレン樹脂
アズワン品番
64-8254-49
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×358×65