※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ぴったりで良かったです。長さが違うので少し削りましたが問題なく使用できました。
鉄製品から、このステンレス製に交換。サビがなく、これで半永久的に使用できます。
DIYの店では細目ボルトは取り寄せとのことで入手できるまで時間がかかりそうなので大変助かりました。
ロッドレスエアシリンダーに付いていたショックアブソーバーの代わりに、シリンダーストッパとして使用しました。M14の細目という特殊なボルトですが、通信販売ですぐに手に入るのがありがたいです。
一本から買えて長さも色んな種類があって助かります。
素晴らしく出来が良いです。ナットとの相性抜群です。
化粧ネジ、サイズとして頭部を加工して使用しますが、頭部の厚みが(2mm位+)あるとすごい助かります。
頭部が広いので、摩擦固定が「面」ででき、確実性があります。