曜日別特売
MY3M63TN-900H-A93L MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M63TN) SMC 42268327

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M63TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
900
オートスイッチ種類
A93
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
注文コード
42268327
品番
MY3M63TN-900H-A93L
参考基準価格(税別)¥237,110販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
ストローク(mm)
900
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする